text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Ocel Pozinkované 4.8 M3X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 6 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.68
HS kód

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 19
dk (max.) 6
Plný závit L ≤ 20
k 2.4
L (mm) 6
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Normy

DIN 7985
ISO ≈7045

Čísla materiálu

Objednací číslo 24665.030.006
EAN 8715492640659
UBB 950353834472
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.