text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Nerezocel A4 M8X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.2
HS kód

Rozměry

d-D M8
Délka závitu (min.) 34
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k 6
L (mm) 20
Čís. křížové drážky 4
P 1.25

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Čísla materiálu

Objednací číslo 55340.080.020
EAN 8715492343642
UBB 950353894369
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.