text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Nerezocel A2 M4X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.56
HS kód

Rozměry

d-D M4
Délka závitu (min.) 22
dk (max.) 8
Plný závit L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 20
Čís. křížové drážky 2
P 0.7

Normy

DIN 7985
ISO ≈7045

Čísla materiálu

Objednací číslo 51340.040.020
EAN 8715492283696
UBB 950353284918
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.