Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51340
51340.030.006
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Nerezocel A2 M3X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M3
Délka
6 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.71
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M3
Délka závitu (min.)
19
dk (max.)
6
Plný závit L ≤
20
k
2.4
L (mm)
6
Čís. křížové drážky
1
P
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈7045
DIN
7985
Čísla materiálu
Objednací číslo
51340.030.006
EAN
8715492283528
UBB
950353284009
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model