text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Nerezocel A2 6X90MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 90 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 12.3
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
HS kód

Rozměry

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 4
L (mm) 90
Čís. křížové drážky 3

Čísla materiálu

Objednací číslo 51770.060.090
EAN 8715494630337
UBB 500634357833
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.