text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou DIN 7985-Z Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M8X16

Specificaties

Průměr M8
Délka 16 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Metrický závit

Afmetingen

d-D M8
Délka závitu (min.) 34
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k 6
L (mm) 16
Čís. křížové drážky 4
P 1.25

Normeringen

ISO ≈7045
DIN 7985

Artikelnummers

Artikelnummer 24812.080.016
EAN 8712423041424
UBB 500668247512
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.