text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou DIN 7985-H Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 4.8 M3X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 2 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 12 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.95
HS kód

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 19
dk (max.) 6
Plný závit L ≤ 20
k 2.4
L (mm) 12
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Normy

DIN 7985
ISO ≈7045

Čísla materiálu

Objednací číslo 24811.030.012
EAN 8717077250116
UBB 500649016929
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.