Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24402
24402.060.040
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 8.8 M6X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
40 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
9.2
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M6
Délka závitu (min.)
38
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
40
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
NEN
≈1602
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
Čísla materiálu
Objednací číslo
24402.060.040
EAN
8715492627452
UBB
951353061736
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce