text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M4X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 80 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6.92
HS kód

Rozměry

d-D M4
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 80
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normy

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
DIN 84
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Čísla materiálu

Objednací číslo 24520.040.080
EAN 8715492630636
UBB 950353117290
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.