text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M3,5X5


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3.5
Délka 5 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.79
HS kód

Rozměry

d-D M3.5
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 6
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 5
n 1
P 0.6
t (min.) 1

Normy

ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Čísla materiálu

Objednací číslo 24520.035.005
EAN 8717077069879
UBB 500645192476
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.