text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M3,5X18


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3.5
Délka 18 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.56
HS kód

Rozměry

d-D M3.5
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 6
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 18
n 1
P 0.6
t (min.) 1

Normy

NEN ≈1602
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M

Čísla materiálu

Objednací číslo 24520.035.018
EAN 8717077069886
UBB 500645192542
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.