text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M2,5X8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 8 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.422
HS kód 7318155890

Rozměry

d-D M2.5
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 4.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Normy

NEN ≈1602
NF ≈E25-127
DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Čísla materiálu

Objednací číslo 24520.025.008
EAN 8715492629876
UBB 950353112325
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.