text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4.8 M5X8

Specifikace

Průměr M5
Délka 8 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované

Rozměry

d-D M5
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.3
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normy

DIN 84
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
NEN ≈1602

Čísla materiálu

Objednací číslo 24510.050.008
EAN 8715492628596
UBB 950353107705
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.