Šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24500
24500.012.010
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Bez PU ISO 1207, turned M1,2X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M1.2
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.09
Info
ISO 1207, turned
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M1.2
Délka závitu (min.)
25
dk (max.)
2.3
Plný závit L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
1207
Čísla materiálu
Objednací číslo
24500.012.010
EAN
8717077224155
UBB
500648420114
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model