text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X22


Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro M6
Comprimento 22 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 6.04
Código pautal 7318155290

Afmetingen

d-D M6
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 22
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Normeringen

DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
BS ≈4183
NEN ≈1602
ISO ≈1207

Artikelnummers

Artikelnummer 55120.060.022
EAN 8715494128278
UBB 500571388981
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.