text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Šrouby
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Vruty, šrouby
Šrouby
55120
55120.040.030
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A4 70 M4X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
30 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3
HS kód
7318155290
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
38
dk (max.)
7
Plný závit L ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
30
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈1602
BS
≈4183
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
Čísla materiálu
Objednací číslo
55120.040.030
EAN
8715492335074
UBB
950353301332
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce