text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A4 70 M4X18


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 18 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.1
HS kód 7318155290

Rozměry

d-D M4
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 18
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normy

BS ≈4183
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55120.040.018
EAN 8715494128209
UBB 500571388239
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.