text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A4 70 M3X14


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 14 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.96
HS kód

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 14
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normy

NF ≈E25-127
BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602

Čísla materiálu

Objednací číslo 55120.030.014
EAN 8715494128070
UBB 500571386902
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.