text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A4 70 M2X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.291
HS kód 7318155290

Rozměry

d-D M2
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.3
L (mm) 10
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Normy

NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ISO ≈1207
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84

Čísla materiálu

Objednací číslo 55120.020.010
EAN 8715492334572
UBB 950353298538
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.