BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Vruty, šrouby
Šrouby
55120
55120.100.070
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A4 70 M10X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Délka
70 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
43.6
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M10
Délka závitu (min.)
38
dk (max.)
16
Plný závit L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
70
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ISO
≈1207
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
55120.100.070
EAN
8715492335807
UBB
950353306463
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model