text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A4 70 M1,6X4


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M1.6
Délka 4 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.09
HS kód

Rozměry

d-D M1.6
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 3
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 4
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Normy

DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
BS ≈4183

Čísla materiálu

Objednací číslo 55120.016.004
EAN 8715494127967
UBB 500571385839
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.