text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 small pack M4X8

Specifikace

Průměr M4
Délka 8 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info small pack

Rozměry

d-D M4
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normy

BS ≈4183
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ISO ≈1207

Čísla materiálu

Objednací číslo 51121.040.008
EAN 8715492272683
UBB 951353519147
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.