text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M2X5


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 5 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.198
HS kód

Rozměry

d-D M2
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.3
L (mm) 5
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Normy

NF ≈E25-127
ISO ≈1207
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84

Čísla materiálu

Objednací číslo 51120.020.005
EAN 8715492270771
UBB 950353256460
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.