Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
56410
56410.030.008
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
Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN ≈84 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M3
Délka
8 mm
Značka
Fabory
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.101
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M3
Délka závitu (min.)
25
dk (max.)
5.5
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
Čísla materiálu
Objednací číslo
56410.030.008
EAN
8715492862549
UBB
950353317502
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model