text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šroub s válcovou hlavou a T-hvězdicí ISO 14579 Nerezocel A2 70 M2X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.32
HS kód 7318159585

Rozměry

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 16
k (max.) 2
L (mm) 10
P 0.4
Drážka 6

Normy

ISO 14579

Čísla materiálu

Objednací číslo 51052.020.010
EAN 8715494557856
UBB 500634396450
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.