text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s trojúhelníkovou hlavou DIN 22424 DIN 22424 A Ocel Bez PU 8.8 M8X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Triangle
Tvar hlavy Triangle head
Materiál Ocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 25 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Triangle
Tvar hlavy Triangle head
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 16.7
HS kód

Rozměry

b (max.) 22.2
c (max.) 2.4
d-D M8
dc 15.2
f (max.) 11.75
k (max.) 6.1
L (mm) 25

Normy

DIN 22424-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 01085.080.025
EAN 8717077292048
UBB 500650775918
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.