Šrouby s T-hlavou se čtvercovým dříkem
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
Šrouby s okem a hákem
Šrouby s T-hlavou se čtvercovým dříkem
16190
16190.060.045
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
Šroub s T-hlavou a čtvercovým krčkem DIN 186 B Ocel Bez PU 4.6 M6X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
45 mm
Značka
Fabory
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
15.52
Info
Pro rozměry T-drážek, viz DIN 649.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M6
k
4.5
L (mm)
45
Lg (max.)
10
m
16
n
6
P
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
186-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
16190.060.045
EAN
8717077068063
UBB
500645174318
UNSPSC
31161617
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model