text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s T-hlavou a čtvercovým krčkem DIN 186 B Nerezocel A4 M16X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 117
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 50 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 117
Info
  • Pro rozměry T-drážek, viz DIN 649.
HS kód

Rozměry

d-D M16
k 10.5
L (mm) 50
Lg (max.) 25
m 30
n 16
P 2

Normy

DIN 186-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 55782.160.050
EAN 8715492353276
UBB 952351264488
UNSPSC 31161617

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.