Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
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
Šrouby
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
08007
08007.080.040
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
Šroub s polokulatou hlavou a nosem se šestihrannou maticí DIN 607/555 Ocel Bez PU 4.6 M8X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.6
Tvar hlavy
Cup head
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
40 mm
Značka
Fabory
Třída
4.6
Tvar hlavy
Cup head
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23.8
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
16.55
g (max.)
3
k (max.)
6.38
L (mm)
40
m (js15)
6.5
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
607/555
Čísla materiálu
Objednací číslo
08007.080.040
EAN
8717077304963
UBB
500650904955
UNSPSC
31162400