text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s plochou kulovou hlavou s dvojitou drážkou NF E25-129 Ocel Pozinkované 4.8 M6X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.6
HS kód

Rozměry

d-D M6
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 15
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Normy

NF E25-129

Čísla materiálu

Objednací číslo 24862.060.010
EAN 8715493593817
UBB 950353762764
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.