Osazené šrouby
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
Vruty, šrouby
Osazené šrouby
24992
24992.050.016
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
Šroub s plochou hlavou s drážkou a osazením DIN 923 Ocel Pozinkované 4.8 M5X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
7.804
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
7
d-D
M5
dk (max.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
16
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
923
Čísla materiálu
Objednací číslo
24992.050.016
EAN
8715492645982
UBB
951353437621
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model