text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s plochou hlavou s drážkou a osazením DIN 923 Ocel Bez PU 4.8 M4X6


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 6 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 2.5
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
HS kód

Rozměry

b 6
d-D M4
dk (max.) 8.5
ds (h9) 5.5
k 2.4
L (mm) 6
n 1
P 0.7
t (min.) 1.2

Normy

DIN 923

Čísla materiálu

Objednací číslo 24991.040.006
EAN 8717077228634
UBB 500648256773
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.