text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s plochou hlavou s drážkou a osazením DIN 923 Nerezocel A1 50 M5X5


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 50
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 5 mm
Značka Fabory
Třída 50
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.06
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
HS kód

Rozměry

b 7
d-D M5
dk (max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 5
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normy

DIN 923

Čísla materiálu

Objednací číslo 51209.050.005
EAN 8715494100892
UBB 500571735801
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.