Osazené šrouby
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
Vruty, šrouby
Osazené šrouby
51209
51209.025.001
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
Šroub s plochou hlavou s drážkou a osazením DIN 923 Nerezocel A1 50 M2,5X1,2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
50
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M2.5
Délka
1.2 mm
Značka
Fabory
Třída
50
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Váha kusu (g)
0.46
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
3.5
d-D
M2.5
dk (max.)
6
ds (h9)
3.5
k
1.5
L (mm)
1.2
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
923
Čísla materiálu
Objednací číslo
51209.025.001
EAN
8715492028907
UBB
500696143162
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce