text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s plochou hlavou a vnitřním šestihranem KF Ocel Pozinkované 4.8 M6X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. KF
Váha kusu (g) 5.55
HS kód

Rozměry

d-D M6
d2 15
h 2.5
L (mm) 16
P 1
s 4

Čísla materiálu

Objednací číslo 14441.060.016
EAN 8715492582348
UBB 953351776711
UNSPSC 31161714

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.