text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Pozinkované 5/16-18X1 Inch

Műszaki adatok

Průměr 5/16 Inch
Délka 1 Inch
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F835
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Méretek

A 0.547
H 0.166
J 0.1875
Závitů na palec 18

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám U07151.031.0100
EAN 8715492889195
UBB 500621004539
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.