text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Pozinkované 5/16-18X1.1/4

Specyfikacje

Průměr 5/16 Inch
Délka 1.1/4 Inch
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F835
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Wymiary

A 0.547
H 0.166
J 0.1875
Závitů na palec 18

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07151.031.0125
EAN 8715492889201
UBB 500621004612
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.