text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Pozinkované #6-32X3/8

Specifikace

Průměr NO.6
Délka 3/8 Inch
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F835
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Rozměry

A 0.262
H 0.073
J 0.078125
Závitů na palec 32

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U07151.013.0037
EAN 8715492888945
UBB 500621002061
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.