text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel A4 M5X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.48
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód

Rozměry

d-D M5
dk (max.) 9.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.75
L (mm) 30
P 0.8
s 3

Normy

ASME ≈B18.3.4M
ISO 7380-1
NF ≈E25-126
BS ≈4168-6

Čísla materiálu

Objednací číslo 55030.050.030
EAN 8715492326393
UBB 952351803467
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.