text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel A2 M3X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.92
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód

Rozměry

d-D M3
dk (max.) 5.7
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 1.65
L (mm) 16
P 0.5
s 2

Normy

ISO 7380-1
NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6

Čísla materiálu

Objednací číslo 51030.030.016
EAN 8715492258823
UBB 951351540525
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.