text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈7380-1 Ocel Pozinkované 010.9 M8X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 010.9
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 12 mm
Značka Fabory
Třída 010.9
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.16
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód 7318156890

Rozměry

d-D M8
dk (max.) 14
k (max.) 4.4
L (mm) 12
P 1.25
Drážka 40

Normy

ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
ISO ≈7380-1
NF ≈E25-126

Čísla materiálu

Objednací číslo 07290.080.012
EAN 8715492082213
UBB 954351374762
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.