text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈7380-1 Nerezocel A4 M4X8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 8 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.1
Info
  • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
  • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
  • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
  • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód 7318159590

Rozměry

d-D M4
dk (max.) 7.6
k (max.) 2.2
L (mm) 8
P 0.7
Drážka 20

Normy

BS ≈4168-6
NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M
ISO ≈7380-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 55032.040.008
EAN 8715494554404
UBB 500634458409
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.