HERBO BVBA
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šrouby
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
08320
08320.060.070
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
Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Ocel Pozinkované 8.8 M6X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
1
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
70 mm
Threaded pitch (P)
1
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
15.8
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
70
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4933
ISO
≈8677
DIN
603
NEN
≈303
Čísla materiálu
Objednací číslo
08320.060.070
EAN
8717077066571
UBB
500645159483
UNSPSC
31161612
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model