Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šrouby
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
08320
08320.160.050
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
Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Ocel Pozinkované 8.8 M16X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
2
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Délka
50 mm
Threaded pitch (P)
2
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
125.38
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
50
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈303
BS
≈4933
ISO
≈8677
DIN
603
Čísla materiálu
Objednací číslo
08320.160.050
EAN
8717077066793
UBB
500645161695
UNSPSC
31161612
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model