text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Ocel Bez PU 8.8 M6X30

Specifikace

Průměr M6
Délka 30 mm
Threaded pitch (P) 1
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 9.6

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 30
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normy

DIN 603
ISO ≈8677
NEN ≈303
BS ≈4933

Čísla materiálu

Objednací číslo 08310.060.030
EAN 8715492558244
UBB 950351617101
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.