text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Ocel Bez PU 8.8 M12X30

Specyfikacje

Průměr M12
Délka 30 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 30
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normy

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Numery artykułów

Numer artykułu 08310.120.030
EAN 8715492558596
UBB 950351620642
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.