text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel A4 70 M8X40


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Threaded pitch (P) 1.25
Značka Fabory
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 40 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Značka Fabory
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 21
HS kód

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 40
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Čísla materiálu

Objednací číslo 55500.080.040
EAN 8715492346568
UBB 951351842087
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.