TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Šrouby
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
55500
55500.080.010
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
Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel A4 70 M8X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
1.25
Značka
Fabory
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
10 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Značka
Fabory
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
42.66
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
10
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8677
DIN
603
NEN
≈303
BS
≈4933
Čísla materiálu
Objednací číslo
55500.080.010
EAN
8715494602396
UBB
500633434336
UNSPSC
31161612
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model