text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a šestihrannou maticí DIN 603/555 Ocel Pozinkované 4.8 M6X90


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 90 mm
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 22.8
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
HS kód

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 90
m 5
P 1
fn (max.) 4.6
s 10
Vn (max.) 6.48

Normy

DIN 603/555
NF ≈E27-351/E25-402
BS ≈4933/3692
NEN ≈303/697
ISO ≈8677/4034

Čísla materiálu

Objednací číslo 08250.060.090
EAN 8715492554987
UBB 950351602095
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.