text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a šestihrannou maticí DIN 603/555 Ocel Pozinkované 4.8 M6X35


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 35 mm
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.75
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
HS kód 7318159589

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 35
m 5
P 1
fn (max.) 4.6
s 10
Vn (max.) 6.48

Normy

NF ≈E27-351/E25-402
NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692
ISO ≈8677/4034
DIN 603/555

Čísla materiálu

Objednací číslo 08250.060.035
EAN 8715492554888
UBB 950351601006
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.